Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4000 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Colore: Bianco
Altezza: 104.1 mm
Larghezza: 82.6 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 15 m
Categoria: 6
Lunghezza: 3 m
Manicotto anti-piegatura: Stampato
Lunghezza: 30.48 mm
Adatto per: Universale
Larghezza: 3.3 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Dicitura: Pittogramma
Larghezza: 14.2 mm
Autoadesivo: no
Quota di fissaggio: Altro
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 538 mm
Larghezza della banda: 7 mm