pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ6X88TGAW-C THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 TG JACK MOD - CJ6X88TGAW-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ6X88TGAW-C THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 TG JACK MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 6A

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983204748

Codice prodotto

PANCJ6X88TGAW-C

Cod. produttore

CJ6X88TGAW-C

Produttore

PAN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

6A

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo circolare:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Bianco

Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Arctic White, TG Style, 100 Pk