PANDUIT - PANHSTT05-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT05-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 0.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983756803
Codice prodotto
PANHSTT05-C
Cod. produttore
HSTT05-C
Produttore
PAN
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Lunghezza:
30.5 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no