Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 3
Altezza: 300 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 390 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 52 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 20 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 140 W
Uscita della luce: Diretto
Materiale: Vetro
Tipo fascio luminoso: Simmetrico