PALAZZOLI - PAL559538 PRQUADINCL 3P+N+T125A 400V 6H 67EEE - 559538
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950505128
Codice prodotto
PAL559538
Cod. produttore
559538
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
115 mm
Distanza di foratura verticale:
90 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm