Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Guarnizione