PALAZZOLI - PAL481349 TOPTER63 PR IB DIR 3P+N+T 63A 230V9HIP65 - 481349
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950016310
Codice prodotto
PAL481349
Cod. produttore
481349
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
serie topTER Prese interbloccate per installazione da quadro. Prese con interruttore di blocco 50-60Hz IP65


