pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151735 FBOX-T54 CASS DER TP 160X120X80 3X6MM2 - 151735

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151735 FBOX-T54 CASS DER TP 160X120X80 3X6MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Arancione

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950212095

Codice prodotto

PAL151735

Cod. produttore

151735

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Arancione

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

FBOX-T54 CASSETTA DI DERIVAZIONE TP 160x120x80 3x6MM2