Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero di poli: 2
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 47 W
Intensità di corrente IEC: 125 A
Posizione ora: 11 h
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 61 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3