pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL532688 CONT IS 125X250X125 5F SP9MEEE - 532688

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL532688 CONT IS 125X250X125 5F SP9MEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale - Altro

  • Fissaggio del coperchio - Avvitato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950502325

Codice prodotto

PAL532688

Cod. produttore

532688

Produttore

PAL

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

CONTENITORE ISOLANTE 250X125X125mm CON FORI Pg36/Pg36/2XPg29/Pg36 CON SPORTELLO X 9 MODULI