pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472336EX ALU-EX PR IB-F 2P+T 32A* 230V 6H 2D3GEEE - 472336EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL472336EX ALU-EX PR IB-F 2P+T 32A* 230V 6H 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950008728

Codice prodotto

PAL472336EX

Cod. produttore

472336EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 32/16A 200-250V 6H 50/60Hz ATEX 2D 3G

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI