Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 89 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 104 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 26 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Con piastra di montaggio: sì
Tipo di montaggio: A parete
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66/IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2