PALAZZOLI - PAL810430EX META150-EX H-BAY 84LED 60W COM 3G 2D - 810430EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo lampada - LED non sostituibile
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8014950144723
Codice prodotto
PAL810430EX
Cod. produttore
810430EX
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-35...50 °C
Potenza totale:
60 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Fattore di potenza:
0.95
Sezione del conduttore:
2.5 mm²