Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13
Tipo di filettatura: PG
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Bianco
Tensione nominale: 500 V
numero di punti terminali (lato installazione): 4
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67