PALAZZOLI - PAL489249 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 32A 9H IP66/67 - 489249
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8014950037216
Codice prodotto
PAL489249
Cod. produttore
489249
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
88 mm

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI