Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 400 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 52 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 145 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 120 kVA
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3