Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 116 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3