pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL462139EX TAIS-EX PR IB-FUS 3P+T 16A 230V 9H 2D3G - 462139EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL462139EX TAIS-EX PR IB-FUS 3P+T 16A 230V 9H 2D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Materiale del corpo - Altro

  • Per zona Ex gas - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950153800

Codice prodotto

PAL462139EX

Cod. produttore

462139EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Nero

Materiale del corpo:

Altro

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI ATEX 3P+T 16A 230V 9H IP66/67 CAT. 2D 3G