pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL416226 ROTOR RSEZ PAR 65 2P+T 32A 230V 6H - 416226

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL416226 ROTOR RSEZ PAR 65 2P+T 32A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950125616

Codice prodotto

PAL416226

Cod. produttore

416226

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PARETE 65° CON CASSETTA 2P+T 32A 230V 6H IP66/67/69