Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 73 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 79 W
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68