Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Materiale del corpo: Altro
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 1200 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 3