Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 40 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
classe di protezione secondo IEC 61140: II
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68