Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 440...460 V
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Altezza: 300 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 500 mm