pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769220 X-CEE FR SPINA 2P+T 32A >50V 10H - 769220

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769220 X-CEE FR SPINA 2P+T 32A >50V 10H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50 V grigio

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 10 h

  • Frequenza nominale - 100...300 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950127054

Codice prodotto

PAL769220

Cod. produttore

769220

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

>50 V grigio

Numero di poli:

3

Posizione ora:

10 h

Frequenza nominale:

100...300 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A >50V 10H IP66/67/68/69