Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Acciaio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 2