PALAZZOLI - PAL480326 TOPTER63 PR IB FUS 2P+T 63A 230V 6H IP65 - 480326
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950016334
Codice prodotto
PAL480326
Cod. produttore
480326
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 2P+T 63A 200-250V 50-60Hz 6h IP65


