Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Composizione: Cassetta apparente
Materiale: Plastica
Numero di unità: 1
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 78 kVA
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 250...250 V
Con cordone di alimentazione e spina: sì
Tipo lampada: Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4