PALAZZOLI - PAL508246 TOPTER PR PAR 90 3P+N+T 32A 400V 6H IP44 - 508246
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8014950040216
Codice prodotto
PAL508246
Cod. produttore
508246
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica