PALAZZOLI - PAL644103 JANUS 4X16A I/B FUS MORS IP65 - 644103
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 18 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 1
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8014950060177
Codice prodotto
PAL644103
Cod. produttore
644103
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
18 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
1
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
Materiale del corpo:
Plastica


