Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE): 1
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 40 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 21, 22
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 2