Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Larghezza: 280 mm
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 790 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 24
Altezza: 150 mm
Larghezza: 500 mm
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 250 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare