pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL770247 X-CEE PR MOB 3P+N+T 32A 500V 7H - 770247

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL770247 X-CEE PR MOB 3P+N+T 32A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950127542

Codice prodotto

PAL770247

Cod. produttore

770247

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

12061

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 500V 7H IP66/67/68/69