Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 161 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 129 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Portalampada: G5
Dimming DALI: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 236 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 181 W