PALAZZOLI - PAL475412 SP MOBSQ 3P+T 16A 400V 6H IP44EEE - 475412
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950410460
Codice prodotto
PAL475412
Cod. produttore
475412
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI