PALAZZOLI - PAL439136 TOPTER PR PAR 15 3P+T 16A 6H IP66/67 - 439136
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950050437
Codice prodotto
PAL439136
Cod. produttore
439136
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica
topTER presa fissa da parete 3P+T 16A M25 380-415V 50-60Hz 6h IP66/IP67


