Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale del corpo: Acciaio inox
Dimming DALI: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 336 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 800 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Posizione ora: 3 h
Numero di poli: 4
Tipologia: Tasto
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 22
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67