Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Forma: Quadrato
Lunghezza: 185 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 73 W
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto