PALAZZOLI - PAL472233 ALUPRS PR IB FUS COMP 2P+T 16A 110V 4H - 472233
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 kg CO₂eq
EAN
8014950404797
Codice prodotto
PAL472233
Cod. produttore
472233
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione:
Fusibile cilindrico
Esecuzione militare:
no

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


