Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 141 W
Tipologia: Armadio di distribuzione
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli: 3
Potenza allacciata: 60 kVA
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 60 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE): 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50 V grigio
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 10 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 18 kVA