PALAZZOLI - PAL477537 SP MOBDIR 3P+N+T 63A440V60HZ11H67EEE - 477537
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 11 h
Ingresso del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950413454
Codice prodotto
PAL477537
Cod. produttore
477537
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
11 h
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
CEE spina mobile diritta 3P+N+T 63A 440-460V 60Hz 11h IP67


