Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intervallo di tensione: 1000...1000 V
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 52 W
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 21, 22
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia: Invertitore
Numero di poli: 3
Colore: Verde
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 40 kVA
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67