Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE): 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 309 W
Posizione ora: 4 h
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli: 3
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio inox
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Colore: Rosso
Materiale: Vetro
Tipo fascio luminoso: Simmetrico
Colore: Arancione
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3