pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL606105 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB FUS IP65 - 606105

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 40 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040612

Codice prodotto

PAL606105

Cod. produttore

606105

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Tensione nominale:

230/400 V

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

40 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

1685 mm

ASC energybox quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/3x 16A 3P+T 400V/1x32A 3P+T 380-415V fusibile IP65