Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 5
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 48 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 50 kVA
Intervallo di tensione: 1000...1000 V
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4