Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 132 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 236 W
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 148 W
Colore: Ottone
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 410 mm
Larghezza: 424 mm
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 71 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27