PALAZZOLI - PAL431638 PRQUADDIR 2P+T 16A 400V 9H IP44EEE - 431638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950400331
Codice prodotto
PAL431638
Cod. produttore
431638
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Dimensione della flangia verticale:
62 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
62 mm