pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400233 ULYSSE PR IB FUS 3P+T 32A380-440V3H - 400233

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL400233 ULYSSE PR IB FUS 3P+T 32A380-440V3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950003228

Codice prodotto

PAL400233

Cod. produttore

400233

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 32A 380V 50Hz-440V 60Hz 3h 50-60Hz fusibili 14x 51 IP66/IP67