Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4648 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 800 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto: Plastica
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...10 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia: Staffa di sospensione sopraelevata
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 8...10 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Tipologia: A due viti
Materiale: Plastica
Diametro: 18...22 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 28 mm
Zona di tensione: 22...28 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro: 12...20 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 203 mm
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Altezza di livellamento: 110...155 mm
Materiale: Ottone
Altezza della cassetta: 110 mm
Livello di protezione: 1.4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA