OBO BETTERMANN - OBO5095263 V203NPE320 SPD T2 - 5095263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.4 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 320 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012196161638
Codice prodotto
OBO5095263
Cod. produttore
5095263
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
320 V
Con contatto telecomunicazioni:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione permanente DC max.:
420 V
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
1.3 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


