Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 25 mm
Dimensione della filettatura metrica: 10
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Numero di parti superiori: 2
Profondità: 90 mm
Larghezza: 210 mm
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 28.5 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 110 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Aperto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 25 mm
Colore: Argento
Profondità: 56 mm
Larghezza: 106 mm
Colore: Alluminio
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Corrente di carico nominale: 20 A
Tensione nominale DC: 12 V
Tensione nominale AC: 12 V
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo